Références
Festo :VSNC-FT-B52-N14-F19A
Rubix :0326-2557535
Fabricant :8116388
EAN :4052568558321

Résumé technique
| Type | electrodistributeur vsnc-ft-b52-n14-f19a |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 5 |
Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR VSNC-FT-B52-N14-F19A
VSNC-FT-B52-N14-F19A ÉLECTROVANNE
Informations techniques
Attributs
| Type | electrodistributeur vsnc-ft-b52-n14-f19a |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 5 |
| Pression maxi de service | 8 bar |
| Débit | 1000 l/min |
| Matière | nbr |
| Plage de pression | 1,5 bar...8 bar |
| Taille de l'orifice | 1/4 |
| Pression mini de service | 1,5 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
308,16 € HT
/ unité
369,79 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours