Sweatshirt haute visibilité T2S SWEATEWH02JG2L, Taille : 2XL | Couleur : Jaune | Matière principale : Polyester
Sweat
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
T2S :SWEATEWH02JG2L
Rubix :5952-6246023
Fabricant :SWEATEWH02JG2L

Documents
Détails articles : SWEAT EVERWASH SUN ML 2XL JAUNE/GRIS
Molleton 70 % polyester, 30 % coton +/- 310 g/m². Tissu chaîne et trame gris 65 % polyester, 35 % coton 170 g/m². Bord-côte 100 % polyester pour le sweat col rond. Transfert rétroréfléchissant microbilles RETHIOTEX® 26 800-01 thermocollé. Qualité lavage industriel, 50 cycles de lavage à 60 °C selon ISO 15797 Méthode 8B, 8A pour les gilets.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | jaune |
|---|---|
| Taille | 2xl |
| Matière principale | polyester |
| Couleur secondaire | gris |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
65,93 € HT
/ unité
79,12 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
Taille
2xl
