Sweat shirt Oriflam SC163 JAUNE-S, Taille : S | Couleur : Jaune | Matière principale : Coton
SWEAT SC163 SUNFLOWER
Voir les informations techniquesRéférences
Oriflam :SC163 JAUNE-S
Rubix :2138-6130779
Fabricant :SC163 JAUNE-S

Détails articles : SWEAT SC163 SUNFLOWER TS YELLOW
Sweat manches montées
Bande de propreté en jersey d’épaule à épaule
Col, taille et poignets avec bord côte en coton/Lycra®
Bande de propreté en jersey d’épaule à épaule
Col, taille et poignets avec bord côte en coton/Lycra®
Informations techniques
Attributs
| Couleur | jaune |
|---|---|
| Taille | s |
| Matière principale | coton |
| Couleur secondaire | sans couleur secondaire |
| Matière | 80% coton, 20% polyester |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,11 € HT
/ unité
22,93 € TTC
- Livraison habituellement sous (27) jours