Surgant électricien Penta Regeltex RGX-SG-C, Taille : Taille unique | Matière principale : Cuir
Surgant Cuir isolant
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Penta Regeltex :RGX-SG-C
Rubix :8641-6030241
Fabricant :RGX-SG-C

Documents
Détails articles : SURGANT CUIR P/GANT ISOLANT T C MANCHETTE 10CM
Surgant en cuir pour électricien à porter sur des gants en caoutchouc isolant pour travaux sous tension, pour se protéger des risques mécaniques.
Pouces palmés et manchette 100 mm en croûte de bovin avec bride de serrage réglable sur le dos de la main.
Sur-gants en cuir pour la protection mécanique des gants isolants contre les électro-volts. Gamme complète de sur-gants en 6 tailles adaptée à la classe et à la taille des gants en latex. Normes : EN 420 / EN 388 (avec résistance mécanique : Abrasion 2 - Coupure 1 - Déchirure 2 - Perforation 2).
Informations techniques
Attributs
| Taille | taille unique |
|---|---|
| Matière principale | cuir |
| Matière | cuir |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
41,41 € HT
/ paire
49,69 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours
