Surgant électricien Ansell RIG418B-9, Taille : 09 | Matière principale : Latex
PROTECTION ÉLECTRIQUE ACTIVARMR DE CLASSE 4 - RIG418
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Ansell :RIG418B-9
Rubix :0493-6191966
Fabricant :RIG418B090
EAN :0076490105518



Documents
Détails articles : GANT ACTIVARMR RIG418B T9 ELECTRICIEN 35CM CLASS 04
Les gants isolants Ansell ActivArmr® Protection électrique classe 4 - RIG418B offrent une protection fiable contre les risques de contact sous tension jusqu'à 36 000 V en courant alternatif. Conçus en latex de caoutchouc naturel, ils associent souplesse, durabilité et confort prolongé.
Caractéristiques :
Le modèle RIG418B est fabriqué en latex de caoutchouc naturel selon un procédé de trempage respectueux de l'environnement. Cette composition confère aux gants une grande flexibilité et une bonne résistance à l'abrasion. Leur conception ergonomique limite la fatigue musculaire en maintenant les doigts dans une position naturelle, ce qui améliore le confort lors d'une utilisation prolongée. La manchette évasée offre une ventilation accrue et un espace suffisant pour être portée par-dessus les vêtements de travail. La surface lisse du gant facilite l'enfilage et le retrait. Ces gants assurent une protection fiable contre les éclairs d'arc lorsqu'ils sont utilisés en combinaison avec les gants en cuir 96-003.
Spécifications :
• Matériau de l'enduction : latex de caoutchouc naturel
• Modèle de manchette : droite avec bord roulé
• Couleur : noir
• Tension de contact tolérée : 36 000 V AC / 54 000 V DC
• EBT (avec gants en cuir 96-003) : 29 cal/cm²
• EBT sans protection additionnelle : 88 cal/cm²
• Température de lavage recommandée : 60 °C
Normes :
• Conforme à la norme EN 60903, garantissant les propriétés isolantes des gants électriques
• Conforme à la norme EN ISO 21420, relative à l'ergonomie et au confort des gants de protection.
• Conforme à la norme IEC 61482-1-2, pour la protection contre les arcs électriques
• Conforme à la norme EN388 (X243D), indiquant la résistance à l'abrasion, à la coupure, à la déchirure et à la perforation
• Catégorie CE : III (risques mortels ou irréversibles)
• Conformité REACH et label Ecovadis attestant du respect des réglementations environnementales et sociales
Caractéristiques :
Le modèle RIG418B est fabriqué en latex de caoutchouc naturel selon un procédé de trempage respectueux de l'environnement. Cette composition confère aux gants une grande flexibilité et une bonne résistance à l'abrasion. Leur conception ergonomique limite la fatigue musculaire en maintenant les doigts dans une position naturelle, ce qui améliore le confort lors d'une utilisation prolongée. La manchette évasée offre une ventilation accrue et un espace suffisant pour être portée par-dessus les vêtements de travail. La surface lisse du gant facilite l'enfilage et le retrait. Ces gants assurent une protection fiable contre les éclairs d'arc lorsqu'ils sont utilisés en combinaison avec les gants en cuir 96-003.
Spécifications :
• Matériau de l'enduction : latex de caoutchouc naturel
• Modèle de manchette : droite avec bord roulé
• Couleur : noir
• Tension de contact tolérée : 36 000 V AC / 54 000 V DC
• EBT (avec gants en cuir 96-003) : 29 cal/cm²
• EBT sans protection additionnelle : 88 cal/cm²
• Température de lavage recommandée : 60 °C
Normes :
• Conforme à la norme EN 60903, garantissant les propriétés isolantes des gants électriques
• Conforme à la norme EN ISO 21420, relative à l'ergonomie et au confort des gants de protection.
• Conforme à la norme IEC 61482-1-2, pour la protection contre les arcs électriques
• Conforme à la norme EN388 (X243D), indiquant la résistance à l'abrasion, à la coupure, à la déchirure et à la perforation
• Catégorie CE : III (risques mortels ou irréversibles)
• Conformité REACH et label Ecovadis attestant du respect des réglementations environnementales et sociales
Points forts
• Protection électrique fiable : tolère jusqu'à 36 000 V AC pour les travaux sous tension
• Durabilité accrue : le latex naturel résiste à l'abrasion et conserve sa souplesse au fil du temps
• Manchette évasée : permet une bonne ventilation
• Facilité d'utilisation : la finition lisse simplifie l'enfilage, le retrait et l'entretien
• Durabilité accrue : le latex naturel résiste à l'abrasion et conserve sa souplesse au fil du temps
• Manchette évasée : permet une bonne ventilation
• Facilité d'utilisation : la finition lisse simplifie l'enfilage, le retrait et l'entretien
Applications
Ces gants d'électricien sont conçus pour les interventions à haut risque électrique dans des environnements industriels variés. Ils conviennent aux activités d'installation, de maintenance et de réparation sur des équipements sous tension ou à proximité de conducteurs actifs.
Ils sont notamment utilisés dans les domaines suivants :
• Travaux d'électricité industrielle et tertiaire
• Entretien et révision des infrastructures électriques
• Réparation et maintenance des transports publics
• Interventions sur les réseaux de télécommunication proches de lignes électriques
• Travaux dans les secteurs de l'automobile, de la construction, du matériel industriel, des biens d'équipement, de l'industrie minière et des services publics
Ils sont notamment utilisés dans les domaines suivants :
• Travaux d'électricité industrielle et tertiaire
• Entretien et révision des infrastructures électriques
• Réparation et maintenance des transports publics
• Interventions sur les réseaux de télécommunication proches de lignes électriques
• Travaux dans les secteurs de l'automobile, de la construction, du matériel industriel, des biens d'équipement, de l'industrie minière et des services publics
Informations techniques
Attributs
| Taille | 9 |
|---|---|
| Matière principale | latex |
| Matière | latex |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
4 655,20 € HT
/ 20 paires
5 586,24 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours