Coupleur SMC VHS40PW-180AS

Support

Voir les informations techniques

Références

SMC :VHS40PW-180AS
Rubix :0338-2271721
Fabricant :VHS40PW-180AS
EAN :3618036583076
FIXATION VHS40PW-180AS

Résumé technique

Raccordement 1rc 1/2
Matièreadc12 (corps) ; pbt ignifuge (ul-94 v-0) (poignée/chapeau) ; spcc (support) ; fil d’acier (vis de fixation) ; bc (élément) ; nbr (joint torique) ; c3604 (couvercle d’élément)
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : FIXATION VHS40PW-180AS


La série AC, économique et esthétique, vous permet de choisir une combinaison d'équipements de préparation d'air de style modulaire qui répond le mieux à vos besoins. Cette série, disponible en 8 tailles différentes pour garantir des performances optimales, permet de réaliser des économies d'énergie avec des débits plus élevés. La simplicité d'assemblage et d'entretien réduit les temps d'arrêt.
Support SMC pour valve 3 voies de décharge de la pression résiduelle VHS40PW-180AS. Raccordement Rc 1/2, -5..60 °C et pression max. 10 bar (1,0 MPa).

Points forts

-Soupape de surpression à 3 orifices
Accessoire pour la série AC
Dimensions du corps : 1/8, 3/8, 1/2, 3/4
Dimensions des orifices : 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1
Type de filetage : Rc, NPT, G

Informations techniques


Attributs
Raccordement 1rc 1/2
Matièreadc12 (corps) ; pbt ignifuge (ul-94 v-0) (poignée/chapeau) ; spcc (support) ; fil d’acier (vis de fixation) ; bc (élément) ; nbr (joint torique) ; c3604 (couvercle d’élément)
Profilvalve 3 voies pour la libération de la pression résiduelle avec trous de blocage (osha), commande manuelle (single action)
Température maxi60 °C
Poids0,247 kg
Pression maxi de service10 bar
3,92 € HT
/ unité
4,70 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h