Porte-outils et matériel de présentation Spartex 863485, Type: ISO 50 | Hauteur: 730 mm
Support porte-cônes
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Spartex :863485
Rubix :C600-7142351
EAN :3660338180248
Documents
Détails articles : SUPPORT PORTE-CONES SPARTEX PLUS 19 PORTE-CONES ISO 50
Support outils CNC pour établi en tôle. Permet de stocker 19 à 24 outils ISO ou HSK.
Porte-cônes HSK selon norme DIN 69893 A-E.
Dimensions 505x212x730 mm. RAL 5015.
Porte-cônes HSK selon norme DIN 69893 A-E.
Dimensions 505x212x730 mm. RAL 5015.
Informations techniques
Attributs
| Type | iso 50 |
|---|---|
| Hauteur | 730 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
626,11 € HT
/ unité
751,33 € TTC
Dont Eco-contribution : 2,21 € TTC

- Livraison habituellement sous (19) jours


