Base de comparateur Mitutoyo 011359, Type de bras: Fileté | Rayon d'action: 280 mm | Force d'attraction: 750 N

Support magnétique articulé

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mitutoyo :011359
Rubix :0124-0278177
BASE MAGNETIQUE 280MM 011359

Résumé technique

Force d'attraction750 N
Type de brasfileté
Rayon d'action280 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : BASE MAGNETIQUE 280MM 011359


Points forts

-Avec système de blocage mécanique et réglage fin
Permet de fixer un comparateur dans n'importe quelle position en serrant mécaniquement le bras articulé.

Applications

Série 011 - Positionnement du comparateur dans toute position désirée via un serrage mécanique.

Informations techniques


Attributs
Force d'attraction750 N
Type de brasfileté
Rayon d'action280 mm
Longueur des bras397 mm
621,23 HT
/ unité
745,48 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h