Base de comparateur Mitutoyo 7012-10, Type de bras: Fileté | Rayon d'action: 250 mm | Force d'attraction: 600 N
Base magnétique Série 7
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mitutoyo :7012-10
Rubix :0124-0152619
EAN :6923903400095

Résumé technique
| Force d'attraction | 600 N |
|---|---|
| Type de bras | fileté |
| Rayon d'action | 250 mm |
Documents
Détails articles : BASE MAGNETIQUE COL.FLEX 7012-10 7012-10
Base magnétique avec prisme en V et bras flexible.
Informations techniques
Attributs
| Force d'attraction | 600 N |
|---|---|
| Type de bras | fileté |
| Rayon d'action | 250 mm |
| Longueur des bras | 337 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
305,46 € HT
/ unité
366,55 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h