Base de comparateur Magafor 8NNMG610030, Type de bras: Bras articulé | Force d'attraction: 800 N
Support magnétique 360° 133x113mm
Voir les informations techniquesRéférences
Magafor :8NNMG610030
Rubix :0024-5157003
EAN :3662245087269

Détails articles : BASE MAGNETIQUE MG NMG61003
Attachement universel avec réglage fin pour Ø6 - 8 - 3/8" et queue-d'aronde. Portée 8kg
Informations techniques
Attributs
| Force d'attraction | 800 N |
|---|---|
| Type de bras | bras articulé |
| Longueur des bras | 133 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
326,34 € HT
/ unité
391,61 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours