Base de comparateur Magafor 8NNMG710030, Type de bras: Bras articulé | Force d'attraction: 800 N
Base magnétique MG
Voir les informations techniquesRéférences
Magafor :8NNMG710030
Rubix :0024-0365700
EAN :3662245087283

Détails articles : BASE MAGNETIQUE MG NMG71003
H = 55. Attachement universel avec réglage fin pour Ø6 - 8 - 3/8" et queue-d'aronde. Tête 71 mm. Portée 8kg.
Informations techniques
Attributs
| Force d'attraction | 800 N |
|---|---|
| Type de bras | bras articulé |
| Longueur des bras | 163 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
374,95 € HT
/ unité
449,94 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h