Base de comparateur Mitutoyo 011360, Type de bras: Bras articulé | Rayon d'action: 400 mm | Force d'attraction: 900 N
Support articulé magnétique
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mitutoyo :011360
Rubix :0124-0323023
Documents
Détails articles : BASE MAGNETIQUE 400MM 011360
With mechanical locking system and fine adjustment
Allows a dial indicator to be fixed in any position by mechanically clamping the articulateded arm.
Applications
Série 011 - Positionnement du comparateur dans toute position désirée via un serrage mécanique.
Informations techniques
Attributs
| Force d'attraction | 900 N |
|---|---|
| Type de bras | bras articulé |
| Rayon d'action | 400 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
776,00 € HT
/ unité
931,20 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
