Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire Festo HBN-12/16X1-A
HBN Support de pied
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :HBN-12/16X1-A
Rubix :0326-2575322
Fabricant :6062
EAN :4052568019495
Détails articles : FIXATION PAR PATTES HBN-12/16X1- -A
Fixation par pattes HBN-12/16X1-A pour vérins ESNU, DSNU, ESN, DSN, EGZ et capteurs. Taille=12/16, Classe de résistance à la corrosion KBK=1, Poids du produit=40 g, Note sur la matière=(* sans cuivre ni PTFE, * Conforme RoHS), Information matériau Fixation=(* Acier, * zingué)
Informations techniques
Attributs
| Type | montage par le pied |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,96 € HT
/ unité
5,95 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours