Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire Festo MUC-18
Montage sur profilé MUC
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :MUC-18
Rubix :0326-2573236
Fabricant :531752
EAN :4052568048044

Détails articles : FIXATION DE PROFIL MUC-18
Fixation de profilé MUC-18 pour vérin linéaire DGC et DGCI. Taille=18, Position de montage=indifférent, Classe de résistance à la corrosion KBK=2, Poids du produit=78 g, Note sur la matière=(* sans cuivre ni PTFE, * Conforme RoHS)
Informations techniques
Attributs
| Type | montage du profilé |
|---|---|
| Raccordement 1 | 18 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
64,19 € HT
/ unité
77,03 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours