Pièce détachée masque de soudage 3M 431000

Support de batterie de soudage 3M™, 9002NC

Voir les informations techniques

Références

3M :431000
Rubix :2771-6038247
Fabricant :7100143908
EAN :04054596460195
CACHE PILES (SACHET DE 2)

Résumé technique

Typesupport de batterie

Détails articles : CACHE PILES (SACHET DE 2)


Couvercle de batterie à utiliser avec l'écran de soudage Speedglas™ 9000
Couvercle de batterie à utiliser avec l'écran de soudage Speedglas™ 9000

Points forts

Pièce détachée;À utiliser si le couvercle d'origine s'use ou devient abîmé à force d'être utilisé.;Pour une sécurité et un confort maximum, prenez l'habitude de vérifier régulièrement votre équipement. Remplacez les pièces usées ou endommagées.

Applications

Soudage

Informations techniques


Attributs
Typesupport de batterie
19,01 HT
/ sachet
22,81 TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (23) jours