Tendeur de chaîne DOM VD8-120
Support amortisseur Série VD
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
DOM :VD8-120
Rubix :0866-1559697
Fabricant :VD8-120
Documents
Détails articles : SUPPORT AMORTISSEUR VD8-120
Les supports amortisseurs de type VD conviennent principalement à l'isolation supercritique.
L'importante course du ressort permet d'obtenir un palier souple et donc une faible fréquence naturelle. La fréquence d'excitation peut atteindre 50 Hz en fonction de l'amplitude. Le rapport entre la fréquence naturelle et la fréquence d'excitation doit être d'au moins 1:1,4.
Cet amortisseur de vibrations peut être soumis à des charges de traction, de pression et de cisaillement.
Ces éléments amortisseurs sont idéales pour tous les systèmes vibrants à oscillations libres, allant des systèmes de triage en passant par les tamis d'essorages ou autres.
Points forts
Excellente isolation vibratoire : limite la transmission des vibrations vers les structures et les bâtiments.
Grande course de ressort : assure un fonctionnement souple et performant à basse fréquence.
Polyvalence de montage : supporte les efforts en traction, compression et cisaillement.
Protection des équipements : réduit les contraintes mécaniques et contribue à prolonger la durée de vie des machines.
Réduction des nuisances : améliore le confort d'utilisation en diminuant vibrations et chocs.
Adapté aux systèmes vibrants exigeants : idéal pour les applications de tri, criblage et essorage.
Applications
Tamis vibrants. Tamis d'essorage. Installations de tri et de criblage. Convoyeurs vibrants. Équipements industriels à oscillations libres. Machines de manutention et de transformation. Installations agroalimentaires, recyclage, carrières et industrie générale.
Informations techniques
Attributs
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
531,24 € HT
/ unité
637,49 € TTC
- Livraison habituellement sous (27) jours



