Tendeur de chaîne DOM MW-10-700

Base moteur Série MW 8

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

DOM :MW-10-700
Rubix :0866-1559385
Fabricant :MW-10-700
SUPPORT MOTEUR MW-10-700 MOTEUR IEC 315S/M

Documents

Détails articles : SUPPORT MOTEUR MW-10-700 MOTEUR IEC 315S/M


Le support moteur MW 8 est l'embase universelle pour les transmissions par courroie de friction des moteurs de 7,5 à 45 kW. En fonction du nombre de courroies et du type de courroie, l'embase peut être réglée de manière continue. Cette base moteur MW 8 est équipé de deux stabilisateurs d'essieu intégrés, d'un dispositif de précontrainte robuste et sans entretien et d'un support à tête vissée pour une installation simple et sûre par une seule personne. Les trous de montage pour toutes les tailles de carter de moteur (IEC 160M-225M/NEMA de 254T-365T) sont déjà prévus. Le support moteur MW 10 est conçu pour les entraînements par courroie avec des moteurs d'une puissance de 37 kW à 200 kW. Selon les spécifications du fabricant de courroies, la base moteur MW-10 peut être régulée en continu via une seule unité de prétention sans entretien équipée de roulements axiaux à billes. Les trous de montage du moteur et de la plaque de base sont identiques et adaptés à toutes les tailles de boîtier de moteur EC 2055-IEC 315M et NEMA 404T-NEMA 447T

Points forts

Garantit une tension optimale de la courroie à tout momentSupport fiable des motoréducteurs pour une transmission optimale de la puissance. Réglage facile de la tension des chaînes ou courroies. Montage rapide et maintenance simplifiée. Structure robuste adaptée aux environnements industriels exigeants. Réduction des contraintes mécaniques pour une meilleure durée de vie des équipements.

Applications

Le support moteur MW est conçu pour le montage, le positionnement et l'ajustement des motoréducteurs et moteurs sur les systèmes de convoyage industriels. Il est particulièrement adapté aux installations des secteurs agroalimentaire, logistique, emballage et manutention, où la stabilité de la transmission est essentielle au bon fonctionnement de la ligne.

Informations techniques


Attributs
5 979,24 € HT
/ unité
7 175,09 € TTC
  • Livraison habituellement sous (27) jours