Références
DOM :TE-5
Rubix :0866-1062565
Documents
Détails articles : BRAS TENDEUR TE-5
Les embases des bras tendeurs «TE» sont fabriquées en poudre d’ acier exceptées les tailles 6-7-8 en fonte.
Pour les TE : le revêtement est une peinture grise cuite au four. Le réglage de la pression du tendeur se fait par la torsion de l’ embase dont la fixation se fait par la vis «M» qu’ il convient de serrer selon le couple de serrage (voir notice de montage).
Points forts
Tension constante : maintient automatiquement la bonne tension de la chaîne ou de la courroie.
Rattrapage automatique des allongements : compense l'usure naturelle des transmissions.
Absorption des chocs et vibrations : protège les composants mécaniques et améliore la fiabilité des installations.
Réduction du bruit : contribue à un fonctionnement plus silencieux des équipements.
Compensation des défauts d'alignement : limite l'usure prématurée des chaînes, courroies et paliers.
Montage simple et compact : intégration rapide sur les équipements existants.
Version inox disponible : idéale pour les environnements humides, corrosifs ou soumis à des exigences d'hygiène élevées.
Augmentation de la durée de vie des transmissions : réduit les opérations de maintenance et les coûts d'exploitation.
Applications
Température de fonctionnement -42°c à + 80°C.
Tension de chaînes de transmission industrielles. Tension de courroies sur les systèmes de transmission de puissance. Convoyeurs et équipements de manutention. Machines industrielles soumises à des variations de charge. Applications agroalimentaires, pharmaceutiques et environnements corrosifs avec la version inox TEI. Installations nécessitant une tension automatique et permanente des transmissions.
Informations techniques
Attributs
| Matière | poudre d'acier |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
144,63 € HT
/ unité
173,56 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h



