Tendeur de chaîne DOM LTKS8-120

Élément élastique LTKS

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

DOM :LTKS8-120
Rubix :0866-1559514
Fabricant :LTKS8-120
ELEMENT ELASTIQUE LTKS8-120 ELEMENT RESSORT SIMPLE

Documents

Détails articles : ELEMENT ELASTIQUE LTKS8-120 ELEMENT RESSORT SIMPLE


Le profilé intérieur LTKS permet une connexion enfichable. La profondeur d'insertion du carré inséré doit être au moins 1,8 fois la section transversale du matériau (dimension n). Un acier nu avec une tolérance h11 et des bords facettés doit être utilisé comme équerre. À l'extérieur, l'élément élastique en caoutchouc est inséré dans un poing de serrage ou fixé à l'aide du support de montage RESATEC CK .

Points forts

Guidage optimal des chaînes pour un convoyage fluide et précis. Réduction des frottements afin de limiter l'usure des composants. Excellente résistance à l'abrasion pour une durée de vie prolongée. Maintenance réduite grâce à sa robustesse et sa fiabilité. Amélioration de la disponibilité des installations en limitant les arrêts de production.

Applications

Le profilé intérieur de type LTKS est destiné au guidage et au support des chaînes de convoyage dans les installations industrielles. Il est particulièrement adapté aux secteurs agroalimentaire, logistique, emballage et manutention, où la fiabilité du convoyage et la réduction de l'usure sont essentielles.

Informations techniques


Attributs
191,42 € HT
/ unité
229,70 € TTC
  • Livraison habituellement sous (27) jours