Tendeur de chaîne DOM LTKA4-30

Élément élastique LTKA

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

DOM :LTKA4-30
Rubix :0866-1559500
Fabricant :LTKA4-30
ELEMENT ELASTIQUE LTKA4-30

Documents

Détails articles : ELEMENT ELASTIQUE LTKA4-30


Le profilé intérieur de type LTKA permet une fixation avec des vis. Jusqu'au LTK 7, des vis continues de qualité 8.8 doivent être utilisées. À partir du LTK 8, il y a des filetages dans le profil intérieur. Le support de montage RESATEC MA offre une autre option d'installation facile. À l'extérieur, l'élément élastique en caoutchouc est inséré dans un poing de serrage ou fixé à l'aide du support de montage RESATEC CK.

Points forts

Guidage précis des chaînes pour un convoyage régulier et fiable. Réduction des frottements et de l'usure des composants du convoyeur. Excellente résistance à l'abrasion pour une durée de vie prolongée. Maintenance réduite grâce à une conception robuste et durable. Amélioration des performances de l'installation en limitant les arrêts de production.

Applications

Le profilé intérieur de type LTKA est conçu pour le guidage et le support des chaînes de convoyage dans les installations industrielles. Il est particulièrement adapté aux convoyeurs utilisés dans les secteurs agroalimentaire, de l'emballage, de la logistique et de la manutention, où un guidage précis est indispensable pour garantir la fluidité des flux.

Informations techniques


Attributs
47,24 € HT
/ unité
56,69 € TTC
  • Livraison habituellement sous (27) jours