Tendeur de chaîne DOM LTBC5-100

Élément élastique LTBC

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

DOM :LTBC5-100
Rubix :0866-1559469
Fabricant :LTBC5-100

Documents

Détails articles : ELEMENT ELASTIQUE REF LTBC5-100 ELEMENT RESSORT SIMPLE A PATTES


Le profilé intérieur de type LTBC permet une fixation par vis centrale. Des vis de qualité 8.8 doivent être utilisées. Le boîtier extérieur peut être fixé directement avec des vis de qualité 8.8 à travers les trous de fixation dans la section de la bride. Convient pour une déflexion alternée jusqu'à +/-10°. Existe avec 1 ou 2 points de fixations. Se reporter à la dimension E pour cette information

Points forts

Guidage précis des chaînes pour un convoyage fiable et continu. Réduction de l'usure des chaînes et des éléments du convoyeur. Excellente résistance à l'abrasion pour une durée de vie prolongée. Moins d'interventions de maintenance grâce à sa robustesse. Contribution à la performance des lignes en limitant les arrêts liés à l'usure des composants.

Applications

Le profilé intérieur de type LTBC est destiné au guidage et au support des chaînes de convoyage dans les installations industrielles. Il convient particulièrement aux convoyeurs utilisés dans les secteurs agroalimentaire, logistique, emballage et manutention, où la régularité du transport et la protection des composants sont essentielles.

Informations techniques


Attributs
61,55 € HT
/ unité
73,86 € TTC
  • Livraison habituellement sous (27) jours