Tuyau pour transport de matériaux Alfaflex ASPU102025
Alfaspir PU
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Alfaflex :ASPU102025
Rubix :2969-2058597
EAN :3422560660758


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 102 mm |
|---|---|
| Pression maxi de service | 2 bar |
Documents
Détails articles : GAINE ALFASPIR PU D.102 - UE25 METRES
Gaine flexible en polyuréthane souple renforcée d'une spirale en PVC rigide antichoc - Surface intérieure lisse. Qualité résistant à l'hydrolyse et aux bactéries
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 102 mm |
|---|---|
| Pression maxi de service | 2 bar |
| Application | aspiration de matériaux abrasifs (copeaux, poussière, herbe, feuilles) et projection de matériaux isolants ; applications typiques : agriculture et machines pour le travail du bois / la transformation du bois |
| Longueur | 25 m |
| Rayon de courbure | 140 mm |
| Matière | tuyau flexible en polyuréthane (pu) renforcé par une spirale antichoc en pvc rigide (surface intérieure lisse, pu de qualité alimentaire) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
911,75 € HT
/ 25 mètres
1 094,10 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours