Références
Gates :SPZ2240 SUPERHC
Rubix :7608-1143220
Fabricant :933102240
EAN :5412571076417





Résumé technique
| Profil | spz |
|---|---|
| Largeur supérieure | 10 mm |
| Longueur de référence | 2240 mm |
Détails articles : COURROIE SPZ 2240 9,7X8
Courroie trapézoïdale revêtue à profil fin. Le revêtement Flex-Weave® résistant à l'huile et à la chaleur protège le c'ur de la courroie des conditions les plus extrêmes. Les cordes de traction vulcanisées 'flex-bonded' offrent une résistance supérieure contre les forces de flexion et de traction, la fatigue et les chocs. Plus de puissance dans le même espace ou la même puissance et un gain d'espace de maximum 50 %.
Points forts
Résistante à l'huile et à la chaleur.
' Conduction statique (ISO 1813).
' Conforme aux normes ATEX.
' Système de réglage UNISET.
' Conduction statique (ISO 1813).
' Conforme aux normes ATEX.
' Système de réglage UNISET.
Informations techniques
Attributs
| Profil | spz |
|---|---|
| Largeur supérieure | 10 mm |
| Longueur de référence | 2240 mm |
| Longueur intérieure | 2203 mm |
| Longueur extérieure | 2253 mm |
| Epaisseur | 8 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
45,40 € HT
/ unité
54,48 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours