Courroies trapézoïdales étroites Gates SPZ1090 SUPERHC

SuperHC SPZ

Voir les informations techniques

Références

Gates :SPZ1090 SUPERHC
Rubix :7608-1143178
Fabricant :933101090
EAN :5412571075960
COURROIE SPZ 1090 9,7X8

Résumé technique

Profilspz
Largeur supérieure10 mm
Longueur de référence1090 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COURROIE SPZ 1090 9,7X8


Courroie trapézoïdale revêtue à profil fin. Le revêtement Flex-Weave® résistant à l'huile et à la chaleur protège le c'ur de la courroie des conditions les plus extrêmes. Les cordes de traction vulcanisées 'flex-bonded' offrent une résistance supérieure contre les forces de flexion et de traction, la fatigue et les chocs. Plus de puissance dans le même espace ou la même puissance et un gain d'espace de maximum 50 %.

Points forts

Résistante à l'huile et à la chaleur.
' Conduction statique (ISO 1813).
' Conforme aux normes ATEX.
' Système de réglage UNISET.

Informations techniques


Attributs
Profilspz
Largeur supérieure10 mm
Longueur de référence1090 mm
Longueur intérieure1090 mm
Longueur extérieure1103 mm
Epaisseur8 mm
Matièrecr/pes (cordes de traction en polyester)
22,72 HT
/ unité
27,26 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h