Courroies trapézoïdales étroites Gates SPZ1060/3V420 SUPERHC

SuperHC SPZ

Voir les informations techniques

Références

Gates :SPZ1060/3V420 SUPERHC
Rubix :7608-1143176
Fabricant :933101060
EAN :5412571075939
COURROIE SPZ 1060 9,7X8

Résumé technique

Profilspz
Largeur supérieure10 mm
Longueur de référence1060 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COURROIE SPZ 1060 9,7X8


Courroie trapézoïdale revêtue à profil fin. Le revêtement Flex-Weave® résistant à l'huile et à la chaleur protège le c'ur de la courroie des conditions les plus extrêmes. Les cordes de traction vulcanisées 'flex-bonded' offrent une résistance supérieure contre les forces de flexion et de traction, la fatigue et les chocs. Plus de puissance dans le même espace ou la même puissance et un gain d'espace de maximum 50 %.

Points forts

Résistante à l'huile et à la chaleur.
' Conduction statique (ISO 1813).
' Conforme aux normes ATEX.
' Système de réglage UNISET.

Informations techniques


Attributs
Profilspz
Largeur supérieure10 mm
Longueur de référence1060 mm
Longueur intérieure1022 mm
Longueur extérieure1073 mm
Epaisseur8 mm
Matièrecr/pes (cordes de traction en polyester)
22,72 € HT
/ unité
27,26 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h