Courroies trapézoïdales étroites Gates SPC6700 SUPERHC

SuperHC SPC

Voir les informations techniques

Références

Gates :SPC6700 SUPERHC
Rubix :7608-1143321
Fabricant :933506700
EAN :5412571079913
COURROIE SPC 6700 22X18

Résumé technique

Profilspc
Largeur supérieure22 mm
Longueur de référence6700 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COURROIE SPC 6700 22X18


Courroie trapézoïdale revêtue à profil fin. Le revêtement Flex-Weave® résistant à l'huile et à la chaleur protège le c'ur de la courroie des conditions les plus extrêmes. Les cordes de traction vulcanisées 'flex-bonded' offrent une résistance supérieure contre les forces de flexion et de traction, la fatigue et les chocs. Plus de puissance dans le même espace ou la même puissance et un gain d'espace de maximum 50 %.

Points forts

Résistante à l'huile et à la chaleur.
' Conduction statique (ISO 1813).
' Conforme aux normes ATEX.
' Système de réglage UNISET.

Informations techniques


Attributs
Profilspc
Largeur supérieure22 mm
Longueur de référence6700 mm
Longueur intérieure6617 mm
Longueur extérieure6730 mm
Epaisseur18 mm
Gainéoui
Sériesuper hc
Min. Température d'utilisation-35 °C
Max. Température d'utilisation80 °C
Diamètre minimum de poulie180 mm
250,92 € HT
/ unité
301,10 € TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours