Courroies trapézoïdales étroites Gates SPZ937 SUPERHC

SuperHC SPZ

Voir les informations techniques

Références

Gates :SPZ937 SUPERHC
Rubix :7608-1143167
Fabricant :933100937
EAN :5412571075847
COURROIE SPZ 937 9,7X8

Résumé technique

Profilspz
Largeur supérieure9,7 mm
Longueur de référence937 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COURROIE SPZ 937 9,7X8


Courroie trapézoïdale revêtue à profil fin. Le revêtement Flex-Weave® résistant à l'huile et à la chaleur protège le c'ur de la courroie des conditions les plus extrêmes. Les cordes de traction vulcanisées 'flex-bonded' offrent une résistance supérieure contre les forces de flexion et de traction, la fatigue et les chocs. Plus de puissance dans le même espace ou la même puissance et un gain d'espace de maximum 50 %.

Points forts

Résistante à l'huile et à la chaleur.
' Conduction statique (ISO 1813).
' Conforme aux normes ATEX.
' Système de réglage UNISET.

Informations techniques


Attributs
Profilspz
Largeur supérieure9,7 mm
Longueur de référence937 mm
Longueur intérieure900 mm
Longueur extérieure950 mm
Epaisseur8 mm
Gainéoui
Sériesuper hc
Min. Température d'utilisation-30 °C
Max. Température d'utilisation60 °C
Diamètre minimum de poulie71 mm
20,31 HT
/ unité
24,37 TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours