Références
Gates :SPZ987 SUPERHC
Rubix :7608-1143171
Fabricant :933100987
EAN :5412571075885





Résumé technique
| Profil | spz |
|---|---|
| Largeur supérieure | 9,7 mm |
| Longueur de référence | 987 mm |
Détails articles : COURROIE SPZ 987 9,7X8
Courroie trapézoïdale revêtue à profil fin. Le revêtement Flex-Weave® résistant à l'huile et à la chaleur protège le c'ur de la courroie des conditions les plus extrêmes. Les cordes de traction vulcanisées 'flex-bonded' offrent une résistance supérieure contre les forces de flexion et de traction, la fatigue et les chocs. Plus de puissance dans le même espace ou la même puissance et un gain d'espace de maximum 50 %.
Points forts
Résistante à l'huile et à la chaleur.
' Conduction statique (ISO 1813).
' Conforme aux normes ATEX.
' Système de réglage UNISET.
' Conduction statique (ISO 1813).
' Conforme aux normes ATEX.
' Système de réglage UNISET.
Informations techniques
Attributs
| Profil | spz |
|---|---|
| Largeur supérieure | 9,7 mm |
| Longueur de référence | 987 mm |
| Longueur intérieure | 950 mm |
| Longueur extérieure | 1000 mm |
| Epaisseur | 8 mm |
| Gainé | oui |
| Série | super hc |
| Min. Température d'utilisation | -30 °C |
| Max. Température d'utilisation | 60 °C |
| Diamètre minimum de poulie | 71 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,12 € HT
/ unité
25,34 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours