Références
Gates :SPZ925 SUPERHC
Rubix :7608-1143166
Fabricant :933100925
EAN :5412571075830




Résumé technique
| Profil | spz |
|---|---|
| Largeur supérieure | 10 mm |
| Longueur de référence | 925 mm |
Détails articles : COURROIE SPZ 925 9,7X8
Courroie trapézoïdale revêtue à profil fin. Le revêtement Flex-Weave® résistant à l'huile et à la chaleur protège le c'ur de la courroie des conditions les plus extrêmes. Les cordes de traction vulcanisées 'flex-bonded' offrent une résistance supérieure contre les forces de flexion et de traction, la fatigue et les chocs. Plus de puissance dans le même espace ou la même puissance et un gain d'espace de maximum 50 %.
Points forts
Résistante à l'huile et à la chaleur.
' Conduction statique (ISO 1813).
' Conforme aux normes ATEX.
' Système de réglage UNISET.
' Conduction statique (ISO 1813).
' Conforme aux normes ATEX.
' Système de réglage UNISET.
Informations techniques
Attributs
| Profil | spz |
|---|---|
| Largeur supérieure | 10 mm |
| Longueur de référence | 925 mm |
| Longueur intérieure | 925 mm |
| Longueur extérieure | 938 mm |
| Epaisseur | 8 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
20,31 € HT
/ unité
24,37 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours