Courroies trapézoïdales étroites Gates SPA1090 SUPERHC

SuperHC SPA

Voir les informations techniques

Références

Gates :SPA1090 SUPERHC
Rubix :7608-1143248
Fabricant :933301090
EAN :5412571078350
COURROIE SPA 1090 12,7X10

Résumé technique

Profilspa
Largeur supérieure13 mm
Longueur de référence1090 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COURROIE SPA 1090 12,7X10


Courroie trapézoïdale revêtue à profil fin. Le revêtement Flex-Weave® résistant à l'huile et à la chaleur protège le c'ur de la courroie des conditions les plus extrêmes. Les cordes de traction vulcanisées 'flex-bonded' offrent une résistance supérieure contre les forces de flexion et de traction, la fatigue et les chocs. Plus de puissance dans le même espace ou la même puissance et un gain d'espace de maximum 50 %.

Points forts

Résistante à l'huile et à la chaleur.
' Conduction statique (ISO 1813).
' Conforme aux normes ATEX.
' Système de réglage UNISET.

Informations techniques


Attributs
Profilspa
Largeur supérieure13 mm
Longueur de référence1090 mm
Longueur intérieure1045 mm
Longueur extérieure1108 mm
Epaisseur10 mm
Matièrecr/pes (cordes de traction en polyester)
29,62 HT
/ unité
35,54 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h