Courroies trapézoïdales étroites Gates SPZ722 SUPERHC

SuperHC SPZ

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Gates :SPZ722 SUPERHC
Rubix :7608-1278627
Fabricant :933100722
EAN :5414465669996
COURROIE SPZ 722 9,7X8

Résumé technique

Profilspz
Largeur supérieure10 mm
Longueur de référence722 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE SPZ 722 9,7X8


Courroie trapézoïdale revêtue à profil fin. Le revêtement Flex-Weave® résistant à l'huile et à la chaleur protège le c'ur de la courroie des conditions les plus extrêmes. Les cordes de traction vulcanisées 'flex-bonded' offrent une résistance supérieure contre les forces de flexion et de traction, la fatigue et les chocs. Plus de puissance dans le même espace ou la même puissance et un gain d'espace de maximum 50 %.

Points forts

Résistante à l'huile et à la chaleur.
' Conduction statique (ISO 1813).
' Conforme aux normes ATEX.
' Système de réglage UNISET.

Informations techniques


Attributs
Profilspz
Largeur supérieure10 mm
Longueur de référence722 mm
Longueur intérieure722 mm
Longueur extérieure735 mm
Epaisseur8 mm
2 158,64 HT
/ 121 unités
2 590,37 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h