Courroies trapézoïdales étroites Gates SPZ2360MN SUPERHC MN
SuperHC MN SPZ
Voir les informations techniquesRéférences
Gates :SPZ2360MN SUPERHC MN
Rubix :7608-1152246
Fabricant :941802360
EAN :5412571109269


Résumé technique
| Profil | spz |
|---|---|
| Largeur supérieure | 10 mm |
| Longueur de référence | 2360 mm |
Détails articles : COURROIE SPZ 2360 9,7X8 MN
Courroie trapézoïdale dentée à profil étroit. La denture réduit le développement thermique interne. Les flancs de la courroie droite de précision garantissent un effet de cale régulier et réduisent le bruit. Les cordons de traction vulcanisés « Flex-Bonded » offrent une résistance supérieure aux forces de flexion et de traction, à la fatigue et au choc au chargement.
Points forts
• Convient pour l’utilisation de rouleaux de ralenti.
• Résistance à la chaleur et à l’huile.
• Conduit l’électricité statique (ISO 1813).
• Conforme aux normes des directives ATEX.
• Résistance à la chaleur et à l’huile.
• Conduit l’électricité statique (ISO 1813).
• Conforme aux normes des directives ATEX.
Informations techniques
Attributs
| Profil | spz |
|---|---|
| Largeur supérieure | 10 mm |
| Longueur de référence | 2360 mm |
| Longueur intérieure | 2360 mm |
| Longueur extérieure | 2373 mm |
| Epaisseur | 8 mm |
| Matière | cr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,69 € HT
/ unité
26,03 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h