Courroies trapézoïdales étroites Gates SPC4750MN SUPERHC MN
SuperHC MN SPC
Voir les informations techniquesRéférences
Gates :SPC4750MN SUPERHC MN
Rubix :7608-1152213
Fabricant :941704750
EAN :5414465072888


Résumé technique
| Profil | spc |
|---|---|
| Largeur supérieure | 22 mm |
| Longueur de référence | 4750 mm |
Détails articles : COURROIE SPC 4750 22X18 MN
Courroie trapézoïdale dentée à profil étroit. La denture réduit le développement thermique interne. Les flancs de la courroie droite de précision garantissent un effet de cale régulier et réduisent le bruit. Les cordons de traction vulcanisés « Flex-Bonded » offrent une résistance supérieure aux forces de flexion et de traction, à la fatigue et au choc au chargement.
Points forts
• Convient pour l’utilisation de rouleaux de ralenti.
• Résistance à la chaleur et à l’huile.
• Conduit l’électricité statique (ISO 1813).
• Conforme aux normes des directives ATEX.
• Résistance à la chaleur et à l’huile.
• Conduit l’électricité statique (ISO 1813).
• Conforme aux normes des directives ATEX.
Informations techniques
Attributs
| Profil | spc |
|---|---|
| Largeur supérieure | 22 mm |
| Longueur de référence | 4750 mm |
| Longueur intérieure | 4667 mm |
| Longueur extérieure | 4780 mm |
| Epaisseur | 18 mm |
| Gainé | non |
| Série | super hc mn |
| Matière | cr |
| Min. Température d'utilisation | -50 °C |
| Max. Température d'utilisation | 121 °C |
| Diamètre minimum de poulie | 180 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
4 906,00 € HT
/ 40 unités
5 887,20 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours