Courroies trapézoïdales étroites Mecaline SPZ925E - 889671

Courroie trapézoïdale

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :SPZ925E - 889671
Rubix :X600-1473636
Fabricant :889671
EAN :3660338422249
COURROIE SPZ 925 E

Résumé technique

Profilspz
Largeur supérieure10 mm
Longueur de référence925 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE SPZ 925 E


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Courroie enveloppée

Points forts

Température de fonctionnement -40 à +70°C

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profilspz
Largeur supérieure10 mm
Longueur de référence925 mm
Longueur intérieure888 mm
Longueur extérieure938 mm
Epaisseur8 mm
Matièresbr
5,26 HT
/ unité
6,31 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h