Courroies trapézoïdales étroites Optibelt SPZ 2120

optibelt SK SPZ

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Optibelt :SPZ 2120
Rubix :0314-1049729
Fabricant :1609358
EAN :4014486081206
COURROIE SPZ 2120 9,7X8

Résumé technique

Profilspz
Largeur supérieure9,7 mm
Longueur de référence2120 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE SPZ 2120 9,7X8


La courroie enveloppée Optibelt SK a été spécialement conçue pour la construction mécanique. Elle transmet des puissances nettement plus élevées que les courroies trapézoïdales classiques de largeur supérieure comparable (section SPB et B/17 par exemple). La courroie SK et de qualité S=C Plus qui donne un rendement de 97% et une utilisation en jeu sans mesure préalable.

Points forts

DIN 7753 partie 1

Informations techniques


Attributs
Profilspz
Largeur supérieure9,7 mm
Longueur de référence2120 mm
Longueur intérieure2082 mm
Longueur extérieure2133 mm
Epaisseur8 mm
23,58 € HT
/ unité
28,30 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h