Courroies trapézoïdales étroites Mecaline SPZ2137E - 889620
Courroie trapézoïdale
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :SPZ2137E - 889620
Rubix :X600-1473678
Fabricant :889620
EAN :3660338421730


Résumé technique
| Profil | spz |
|---|---|
| Largeur supérieure | 10 mm |
| Longueur de référence | 2137 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE SPZ 2137 E
Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Courroie enveloppée
Points forts
Température de fonctionnement -40 à +70°C
Applications
Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.
Informations techniques
Attributs
| Profil | spz |
|---|---|
| Largeur supérieure | 10 mm |
| Longueur de référence | 2137 mm |
| Longueur intérieure | 2100 mm |
| Longueur extérieure | 2150 mm |
| Epaisseur | 8 mm |
| Matière | sbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 7,88 €
7,47 € HT
/ unité
8,96 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours