Courroies trapézoïdales étroites Mecaline SPC2500E - 889514

Courroie trapézoïdale

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Réf. remplacée :873643
Mecaline :SPC2500E - 889514
Rubix :X600-1474504
Fabricant :889514
EAN :3660338420672
COURROIE SPC 2500 E

Résumé technique

Profilspc
Largeur supérieure22 mm
Longueur de référence2500 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE SPC 2500 E


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Courroie enveloppée

Points forts

Température de fonctionnement -40 à +70°C

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profilspc
Largeur supérieure22 mm
Longueur de référence2500 mm
Longueur intérieure2417 mm
Longueur extérieure2530 mm
Epaisseur18 mm
Matièresbr
42,07 € HT
/ unité
50,48 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h