Courroies trapézoïdales étroites Optibelt SPZ 1562
optibelt SK SPZ
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Optibelt :SPZ 1562
Rubix :0314-1049704
Fabricant :1556337
EAN :4014486080797





Résumé technique
| Profil | spz |
|---|---|
| Largeur supérieure | 9,7 mm |
| Longueur de référence | 1562 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE SPZ 1562 9,7X8
La courroie enveloppée Optibelt SK a été spécialement conçue pour la construction mécanique. Elle transmet des puissances nettement plus élevées que les courroies trapézoïdales classiques de largeur supérieure comparable (section SPB et B/17 par exemple). La courroie SK et de qualité S=C Plus qui donne un rendement de 97% et une utilisation en jeu sans mesure préalable.
Points forts
DIN 7753 partie 1
Informations techniques
Attributs
| Profil | spz |
|---|---|
| Largeur supérieure | 9,7 mm |
| Longueur de référence | 1562 mm |
| Longueur intérieure | 1524 mm |
| Longueur extérieure | 1575 mm |
| Epaisseur | 8 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,76 € HT
/ unité
22,51 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h