Courroies trapézoïdales étroites Mecaline SPC6300E - 889531
Courroie trapézoïdale
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Réf. remplacée :873662
Mecaline :SPC6300E - 889531
Rubix :X600-1474488
Fabricant :889531
EAN :3660338420849


Résumé technique
| Profil | spc |
|---|---|
| Largeur supérieure | 22 mm |
| Longueur de référence | 6300 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE SPC 6300 E
Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Courroie enveloppée
Points forts
Température de fonctionnement -40 à +70°C
Applications
Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.
Informations techniques
Attributs
| Profil | spc |
|---|---|
| Largeur supérieure | 22 mm |
| Longueur de référence | 6300 mm |
| Longueur intérieure | 6217 mm |
| Longueur extérieure | 6330 mm |
| Epaisseur | 18 mm |
| Matière | sbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
104,38 € HT
/ unité
125,26 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h