Courroies trapézoïdales étroites Optibelt SPB 2450

optibelt SK SPB

Voir les informations techniques

Références

Optibelt :SPB 2450
Rubix :0314-1306953
Fabricant :1747305
EAN :4014486528466
COURROIE SPB 2450

Résumé technique

Profilspb
Largeur supérieure16,3 mm
Longueur de référence2450 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COURROIE SPB 2450


La courroie enveloppée Optibelt SK a été spécialement conçue pour la construction mécanique. Elle transmet des puissances nettement plus élevées que les courroies trapézoïdales classiques de largeur supérieure comparable (section SPB et B/17 par exemple). La courroie SK et de qualité S=C Plus qui donne un rendement de 97% et une utilisation en jeu sans mesure préalable.

Points forts

DIN 7753 partie 1

Informations techniques


Attributs
Profilspb
Largeur supérieure16,3 mm
Longueur de référence2450 mm
Longueur intérieure2390 mm
Longueur extérieure2472 mm
Epaisseur13 mm
49,70 HT
/ unité
59,64 TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours