Courroies trapézoïdales étroites Mecaline SPZ1037E - 889544

Courroie trapézoïdale

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Réf. remplacée :857842
Mecaline :SPZ1037E - 889544
Rubix :X600-1473745
Fabricant :889544
EAN :3660338420979
COURROIE SPZ 1037 E

Résumé technique

Profilspz
Largeur supérieure10 mm
Longueur de référence1037 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE SPZ 1037 E


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Courroie enveloppée

Points forts

Température de fonctionnement -40 à +70°C

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profilspz
Largeur supérieure10 mm
Longueur de référence1037 mm
Longueur intérieure1000 mm
Longueur extérieure1050 mm
Epaisseur8 mm
Matièresbr
5,90 € HT
/ unité
7,08 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h