Courroies trapézoïdales étroites Gates SPA2582MN SUPERHC MN
SuperHC MN SPA
Voir les informations techniquesRéférences
Gates :SPA2582MN SUPERHC MN
Rubix :7608-1143572
Fabricant :941502582
EAN :5412571102604





Résumé technique
| Profil | spa |
|---|---|
| Largeur supérieure | 12,7 mm |
| Longueur de référence | 2582 mm |
Détails articles : COURROIE SPA 2582 12,7X10 MN
Courroie trapézoïdale dentée à profil étroit. La denture réduit le développement thermique interne. Les flancs de la courroie droite de précision garantissent un effet de cale régulier et réduisent le bruit. Les cordons de traction vulcanisés « Flex-Bonded » offrent une résistance supérieure aux forces de flexion et de traction, à la fatigue et au choc au chargement.
Points forts
• Convient pour l’utilisation de rouleaux de ralenti.
• Résistance à la chaleur et à l’huile.
• Conduit l’électricité statique (ISO 1813).
• Conforme aux normes des directives ATEX.
• Résistance à la chaleur et à l’huile.
• Conduit l’électricité statique (ISO 1813).
• Conforme aux normes des directives ATEX.
Informations techniques
Attributs
| Profil | spa |
|---|---|
| Largeur supérieure | 12,7 mm |
| Longueur de référence | 2582 mm |
| Longueur intérieure | 2537 mm |
| Longueur extérieure | 2600 mm |
| Epaisseur | 10 mm |
| Gainé | non |
| Série | super hc mn |
| Matière | cr |
| Min. Température d'utilisation | -51 °C |
| Max. Température d'utilisation | 121 °C |
| Diamètre minimum de poulie | 80 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
32,92 € HT
/ unité
39,50 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours