Courroie trapézoïdale étroite dentée Optibelt XPZ 2150 XEP

SUPER XE-POWER PRO XPZ

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Optibelt :XPZ 2150 XEP
Rubix :0314-1306454
Fabricant :1018193
EAN :4044978162359
COURROIE XPZ 2150 SUPER XE-POWER PRO

Résumé technique

Profilxpz
Longueur de référence2150 mm
Longueur extérieure2163 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE XPZ 2150 SUPER XE-POWER PRO


Courroie trapézoïdale haute performance crantée moulée et à flancs nus section XPZ.

Points forts

La courroie SUPER XE-POWER PRO M=S est utilisable en jeu sans mesure au préalable et réduit considérablement les intervalles d’entretien ou plus particulièrement les temps d’immobilisation. Plage de température : -40 à +120°C.

Applications

Idéale pour la construction mécanique et les machines spéciales.

Informations techniques


Attributs
Profilxpz
Longueur de référence2150 mm
Longueur extérieure2163 mm
Largeur supérieure9,7 mm
Hauteur8 mm
Longueur intérieure2112 mm
Matièrepolyester
Section9,7x8
26,79 € HT
/ unité
32,15 € TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours