Courroie trapézoïdale étroite dentée Mecaline XPC5000MC - 889859

Courroie trapézoïdale CRE

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Réf. remplacée :883667
Mecaline :XPC5000MC - 889859
Rubix :X600-1474669
Fabricant :889859
EAN :3660338424120
COURROIE XPC 5000 22X16

Résumé technique

Profilxpc
Longueur de référence5000 mm
Longueur extérieure5030 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE XPC 5000 22X16


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Produit avec un composé EPDM.

Points forts

Température de travail : -40 à +120°C.

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profilxpc
Longueur de référence5000 mm
Longueur extérieure5030 mm
Largeur supérieure22 mm
Hauteur18 mm
Matièreepdm
103,04 € HT
/ unité
123,65 € TTC
  • Livraison habituellement sous (30) jours