Courroie trapézoïdale étroite dentée Mecaline XPZ862MC - 889963

Courroie trapézoïdale CRE

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Réf. remplacée :873554
Mecaline :XPZ862MC - 889963
Rubix :X600-1474565
Fabricant :889963
EAN :3660338425165
COURROIE XPZ 862 9,7X8

Résumé technique

Profilxpz
Longueur de référence862 mm
Longueur extérieure875 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE XPZ 862 9,7X8


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Produit avec le composé EPDM

Points forts

Température de travail : -40 à +120°C.

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profilxpz
Longueur de référence862 mm
Longueur extérieure875 mm
Largeur supérieure10 mm
Hauteur8 mm
Matièreepdm
9,09 € HT
/ unité
10,91 € TTC
  • Livraison habituellement sous (30) jours