Courroie trapézoïdale étroite dentée Optibelt XPA 1060 XEP

SUPER XE-POWER PRO XPA

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Optibelt :XPA 1060 XEP
Rubix :0314-1306295
Fabricant :1014116
EAN :4044978160126
COURROIE XPA 1060 SUPER XE-POWER PRO

Résumé technique

Profilxpa
Longueur de référence1060 mm
Longueur extérieure1078 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE XPA 1060 SUPER XE-POWER PRO


Courroie trapézoïdale haute performance crantée moulée et à flancs nus section XPA.

Points forts

La courroie SUPER XE-POWER PRO M=S est utilisable en jeu sans mesure au préalable et réduit considérablement les intervalles d’entretien ou plus particulièrement les temps d’immobilisation. Plage de température : -40 à +120°C.

Applications

Idéale pour la construction mécanique et les machines spéciales.

Informations techniques


Attributs
Profilxpa
Longueur de référence1060 mm
Longueur extérieure1078 mm
Largeur supérieure12,7 mm
Hauteur10 mm
Longueur intérieure1015 mm
Matièreepdm
Section12,7x10
19,01 € HT
/ unité
22,81 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h