Courroie trapézoïdale étroite dentée Texrope® XPZ862
Courroie trapézoïdale étroite flancs nus, crantée, moulée HFX Plus section XPZ (10 x 8)
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Texrope® :XPZ862
Rubix :5314-1055313
Fabricant :9743-50862
EAN :5414465994326

Résumé technique
| Profil | xpz |
|---|---|
| Longueur de référence | 862 mm |
| Longueur extérieure | 875 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE XPZ 862 9,7X8 HFX-E
Cordes de traction spécialement traitées résistantes aux contraintes, aux chocs, aux flexions ainsi qu'aux efforts de traction. Constituée de câbles polyester traités haute résistance. Résiste aux huiles minérales et aux températures entre - 40 °C et + 110 °C.
Points forts
Combine rigidité transversale maximale avec une excellente flexibilité dans le sens de la marche. S'adapte aux petits diamètres.
Informations techniques
Attributs
| Profil | xpz |
|---|---|
| Longueur de référence | 862 mm |
| Longueur extérieure | 875 mm |
| Section | xpz |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,55 € HT
/ unité
21,06 € TTC
- Livraison habituellement sous (39) jours