Courroie trapézoïdale étroite dentée Optibelt 3VX 300 XEP

SUPER XE-POWER PRO 3VX

Voir les informations techniques

Références

Optibelt :3VX 300 XEP
Rubix :0314-1306252
Fabricant :1013805
EAN :4044978161451
COURROIE 3VX 762MM SUPER XE-POWER PRO

Résumé technique

Profil3vx
Longueur de référence300 mm
Longueur extérieure762 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COURROIE 3VX 762MM SUPER XE-POWER PRO


La nouvelle courroie d'entraînement sans entretien optibelt SUPER XE-POWER PRO M=S est l'une des plus performantes du marché. La conception innovante de la courroie optibelt SUPER XE-POWER PRO M=S ouvre de nouvelles perspectives dans la construction de transmissions par adhérence, même sur les plus petits diamètres de poulie, dans des plages de température extrêmes et aux vitesses de rotation les plus élevées.

Informations techniques


Attributs
Profil3vx
Longueur de référence300 mm
Longueur extérieure762 mm
Largeur supérieure9 mm
Hauteur8,5 mm
10,17 € HT
/ unité
12,20 € TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours