Courroie trapézoïdale étroite dentée Texrope® XPA975
Courroie trapézoïdale étroite flancs nus, crantée, moulée HFX Plus section XPA (13 x 10)
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Texrope® :XPA975
Rubix :5314-1055200
Fabricant :9744-50975
EAN :5414465998676




Résumé technique
| Profil | xpa |
|---|---|
| Longueur de référence | 975 mm |
| Longueur extérieure | 993 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE XPA 975 12,7X10 HFX-E
Cordes de traction spécialement traitées résistantes aux contraintes, aux chocs, aux flexions ainsi qu'aux efforts de traction. Constituée de câbles polyester traités haute résistance. Résiste aux huiles minérales et aux températures entre - 40 °C et + 110 °C.
Points forts
Combine rigidité transversale maximale avec une excellente flexibilité dans le sens de la marche. S'adapte aux petits diamètres.
Informations techniques
Attributs
| Profil | xpa |
|---|---|
| Longueur de référence | 975 mm |
| Longueur extérieure | 993 mm |
| Section | xpa |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
24,05 € HT
/ unité
28,86 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h