Références
Festo :HGDT-35-A
Rubix :0326-2570939
Fabricant :540862
EAN :4052568179366

Résumé technique
| Type | préhenseur à trois points |
|---|---|
| Course du cylindre | 35 mm |
Détails articles : PINCE SER.CONC. HGDT-35-A
Pince à serrage concentrique HGDT-35-A Robuste, utilisable comme pince a serrage interne et externe, pour la détection de position. Taille=35, Course par mors de pince=4 mm, Précision d'échange max.=<= 0,2 mm, Jeu angulaire max. des mors de pince ax, ay=<= 0,1 deg, Jeu max. des mors de pince Sz=<= 0,05 mm
Informations techniques
Attributs
| Type | préhenseur à trois points |
|---|---|
| Course du cylindre | 35 mm |
| Température mini | 5 °C |
| Température maxi | 60 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 267,33 € HT
/ unité
1 520,80 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours